• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Vliesscheibe, SE-DH, A CRS, 100 mm x 16 mm

Artikel-Nr.: 7100233811
  • Mindestbestellmenge: 330 Stk.
  • Bestellschritt: 22 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100233811
EAN / GTIN 04001895898532
Herstellernummer 7100233811

Beschreibung

Ausführung:

For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Strong Edge Vliesscheibe kombiniert eine aggressive Vliesscheibe für schwere Entgratungs- sowie Finisharbeiten mit einem praktischen Klettbefestigungssystem. Unsere Scheibe verwendet Aluminiumoxid-Schleifmittel für einen schnellen Abtrag und Fasern, die sich gut anpassen, um Kanten und konturierte Oberflächen zu schonen.

Merkmal:

Für einen schnellen Abtrag und eine längere Standzeit beim schweren Entgraten und Finishen
Hohe und schnelle Abtragsleistung, die sich gut anpasst, um Kanten zu schonen
Sichere Klettbefestigung und Anpassungsfähigkeit bietet aggressives Schleifarbeiten ohne Beschädigung des Grundmaterials

Hinweis:

Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb