• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Vliesscheibe SL-DH, 125 mm, ungelocht, A CRS SD

Artikel-Nr.: 7100233799
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100233799
EAN / GTIN 04046719037674
Herstellernummer 7100233799
L-Nummer L51710 1814

Beschreibung

Ausführung:

Kletthaftende Vliesscheibe auf einer Gewebeunterlage
Festes und kantenstabiles Nylon-Vlies
Trotz Abtrag kein Unterschleifen der Oberfläche
Lange Lebensdauer und gleichmäßiges Finish
Kletthaftung ermöglicht schnellen und unkomplizierten Scheibenwechsel

Beschreibung:

Das feste und kantenstabile Nylon-Faservlies der Scotch-Brite™ Vliesscheibe SL-DH mit Kletthaftung auf einer Gewebeunterlage erlaubt trotz Abtrag kein Unterschleifen der Oberfläche. Die zähe SL-Ausführung eignet sich inbesondere bei härteren Metallarten, wie z. B. Edelstahl.

Merkmal:

Einsatz auf Winkelscheifer

Hinweis:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb