• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DH

Artikel-Nr.: 7100233606
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100233606
    EAN / GTIN 04001895412745
    Herstellernummer 7100233606
    L-Nummer L51710 738

    Beschreibung

    Ausführung:

    Eine Vielzahl von Körnungen und Abmessungen bietet einen idealen Startpunkt für die meisten Reinigungs-, Finish-, Überblendungs- und leichten Entgratungsarbeiten.
    Offene Struktur sorgt für einen kühlen Schliff und vermeidet das Zusetzen für eine höhere Standzeit
    Anpassungsfähige Scheibe zur Vorbereitung von Oberflächen ohne Riefenbildung, Unterschneiden oder Beschädigen des Werkstücks
    Klettbefestigungssystem für schnelle Scheibenwechsel in mehrstufigen Finishing-Verfahren

    Beschreibung:

    Die Scotch-Brite™ Vliesscheibe ist eine widerstandsfähige Vliesscheibe für den ersten Schritt beim Reinigen, Überblenden, Entgraten und Finishen. Unsere Scheiben sind leistungsstark auf konturierten oder unebenen Oberflächen, ohne zu unterschleifen und das Werkstück zu beschädigen.

    Merkmal:

    Die offene Struktur sorgt für einen kühlen Schliff und vermeidet das Zusetzen für eine höhere Standzeit
    Anpassungsfähige Scheibe zur Vorbereitung von Oberflächen ohne Riefenbildung, Unterschleifen oder Beschädigen des Werkstücks

    Hinweis:

    Schneller Schnitt ist ideal für effizientes Reinigen, Überblenden, Entgraten und Finishen
    Geeignet für Metall, Verbundstoffe, Kunststoff und andere Materialien

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb