• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen

Artikel-Nr.: 7100231389
  • Mindestbestellmenge: 60 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Anstoßkappe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100231389
    EAN / GTIN 04054596832725
    Herstellernummer 7100231389

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: High Vis Yellow
    Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1
    Das patentierte Schalendesign bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen
    Verschiedene Ausführungen, Stoffe, Schirmlängen und Farben zur Auswahl
    Der Großteil des Sortiments kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden

    Beschreibung:

    3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen sind ein Kopfschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1. Sie sind in mehreren Ausführungen mit unterschiedlichen Schirmlängen, Stoffen und Farben erhältlich. Die Anstoßkappen beinhalten eine ABS-Schale, deren ergonomische Form besonderen Tragekomfort bietet.

    Merkmal:

    Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte

    Hinweis:

    Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb