• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Weichaluminium-Klebeband 431, silber, 75 mm x 55 m

Artikel-Nr.: 7100230544
  • Mindestbestellmenge: 16 Stk.
  • Bestellschritt: 16 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100230544
EAN / GTIN 50638060407863
Herstellernummer 7100230544

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 75 mm

Beschreibung:

Dünnes Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Maskieren, Versiegeln, zur Hitze- und Lichtreflexion, zum Abdecken beim Eloxieren von Aluminium und als Feuchtigkeitsbarriere.

Merkmal:

Hervorragende Dichteigenschaften durch gute Abschirmung von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion)// Hervorragende Dichteigenschaften durch gute Abschirmung von Feuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion)// Das hitze- und lichtreflektierende Klebeband schützt Oberflächen und erhöht die Effizienz von Beleuchtungsanlagen
Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen// Kombination aus robustem Aluminium und beständigem Klebstoff erlaubt problemlos Langzeitanwendungen// Verbessert die Heiz- und Kühleffizienz zum Schutz temperaturempfindlicher Materialien
Das thermisch leitfähige Klebeband reflektiert Strahlungswärme und leitet sie ab// Geringe Entflammbarkeit (Klasse L)// Geringe Entflammbarkeit (Klasse L)
Aufgrund seiner geringen Wasserdampfdurchlässigkeit eignet sich das Klebeband zum Abdichten und für Reparaturen// Gute chemische Beständigkeit// Gute chemische Beständigkeit
Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit// Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit// Bietet eine feste, langanhaltende und zuverlässige Haftung, da es beständig gegenüber Flammen, Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und UV-Strahlen ist
Starke Hitze- und Lichtreflektion// Starke Hitze- und Lichtreflektion// Rückstandsfreie Entfernung nach anspruchsvollen Maskierungsanwendungen
Passt sich an 3D-geformte und unebene Oberflächen an
Großer Temperatureinsatzbereich von -53 °C bis 148 °C

Hinweis:

Kann als Hitzeschutz oder zur Wärmereflexion bei empfindlichen Werkstücken dienen
Feuchtigkeitssperre
Lichtreflektierend zur Optimierung von Beleuchtungen
Verschließen und Abdichten
Zur Befestigung von Spulen in Kühlschränken und Gefriertruhen
Schutz des Kunststoffs gegen Hitze und UV-Einwirkung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb