• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

433 ALUM FOIL TAPE SL 2INX60YD 5/CV

Artikel-Nr.: 7100228331
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100228331
EAN / GTIN 50638060407672
Herstellernummer 7100228331
L-Nummer L01310 922

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Gesamtlänge: 54.864 m
Gesamtbreite: 50.8 mm

Beschreibung:

3M™ Aluminiumklebeband 433 eignet sich gut für Anwendungen mit hohen Temperaturanforderungen wie z. B. als Strahlungsreflektor (Glühlampen), Ummantelungen von empfindlichen Oberflächen etc. Das Klebeband mit einem Träger aus Weich-Aluminium ist mit einem transparenten Silikon-Klebstoff beschichtet, der Temperaturen bis zu 316 °C standhält.

Merkmal:

Flamm-, feuchtigkeits-, witterungs-, UV- und chemikalienbeständig
Das wärmeleitende Klebeband unterstützt die Wärmeableitung zum Schutz temperaturempfindlicher Materialien
Kann zur Verbesserung der Heiz- und Kühleffizienz eingesetzt werden
Das weiche, auf Aluminiumfolie basierende Klebeband passt sich gebogenen und unebenen Oberflächen an
Schwer entflammbar – erfüllt die Anforderungen gemäß F.A.R. 25.853(a)
Von UL anerkannte Komponente (Aktenzeichen QQQW2.MH122798)

Hinweis:

Use for heat shielding applications such as wrapping over or along thermal insulations

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb