• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Papierschleifscheibe 950U, 150 mm, 60+, 15-fach gelocht

Artikel-Nr.: 7100226878
  • Mindestbestellmenge: 250 Stk.
  • Bestellschritt: 250 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Velour-backed abrasive disc

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100226878
EAN / GTIN 56941726001126
Herstellernummer 7100226878

Beschreibung

Ausführung:

Ideal für Ausbesserungsarbeiten, sowie zum Anschleifen flacher Oberflächen einschließlich Schleifanwendungen im Karosseriebau.
Eine besonders offene Streuung wirkt dem Zusetzen des Schleifmittels entgegen.
Das 3M™ Präzisionskorn ermöglicht ein sauberes, schnelles und kühles Arbeiten bei langen Standzeiten.
Das Hookit™ System erlaubt schnelle und einfache Scheibenwechsel
Eine stabile E-Papier Unterlage eignet sich gut zum Schleifen metalischer Oberflächen.

Beschreibung:

Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Papierschleifscheibe 950U ist vielfältig in der Automobil-, Luftfahrtbranche, für Anwendungen im Schiffs- und Stahlbau, sowie für Wartungsarbeiten einsetzbar. Die 950U Scheiben sind für die Verwendung auf flachen Oberflächen vorgesehen und zeichnen sich durch eine besonders offene Streuung aus, die einem Zusetzen effektiv entgegenwirkt – dabei wird auf Stearate verzichtet, um die Oberflächen nicht zu kontamineren. Durch die 3M™ Präzisionskorntechnologie liefert diese Klett-Schleifscheibe schnellen und kühlen Abtrag und überzeugt durch hohe Standzeiten. 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Papierschleifscheiben sind die ideale Lösung um Farbschichten, leichte Zunderschichten, Aluminium, Fiberglas und vergleichbare Kompositwerkstoffe zu bearbeiten, die normalerweise zum Zusetzen von Schleifmitteln führen. 950U Schleifscheiben bieten eine besonders offenen Streuung, die dem Zusetzen der Scheibe effektiv entgegenwirkt - ganz ohne Stearate und die damit verbundene Gefahr einer Kontamination zu lackierender Oberflächen. Diese Schleifprodukte enthalten 3M Präzisions-Keramikkorn. Mit seiner dreieckigen Form schneidet es durch die zu schleifende Oberfläche, anstatt hindurch zu pflügen wie konventionelles Schleifkorn. Die Schneiden der Schleifkörner schärfen sich im Prozess nach und ermöglichen somit einen extrem schnellen Materialabtrag. Das 3M Portfolio umfasst eine komplette Produktreihe von Klettscheiben für Arbeitsplätze an denen Schleifscheiben mit Kleberücken aufgrund von Staubrückständen ungeeignet sein können. Klettscheiben liefern zudem ein etwas feineres Finish als Produkte mit Kleberücken, sodass sie häufig zum Einsatz kommen, wenn StikitTM Produkte zu aggressiv zur Oberfläche sind. HookitTM Schleifscheiben lassen sich einfach mit einem Klett-Stützteller verbinden. (Verkauf erfolgt separat) Sie können während der gesamten Nutzungsdauer der Schleifscheibe einfach entfernt, gewechselt sowie erneut verwen

Merkmal:

Ideal for prepping and repairing flat surfaces, including body-in-white applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb