• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Metallklebeband 420, silber, 38,1mm x 33m

Artikel-Nr.: 7100221166
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100221166
EAN / GTIN 50638060406323
Herstellernummer 7100221166

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Dark Silver
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 38.1 mm

Beschreibung:

Klebeband zum Abdecken beim Verchromen als Schutz gegen Knospenbildung sowie als Strahlenschutz und zur Kennzeichnung in der Röntgentechnik.

Merkmal:

Das anpassungsfähige Klebeband ist beständig gegenüber Flammen und Feuchtigkeit, Witterungseinflüssen, UV-Strahlen und vielen Chemikalien, die bei Galvanisierungs- und Anodisierungsprozessen zum Einsatz kommen// Thermisch und elektrisch leitend// Thermisch und elektrisch leitend
Gute Haftung auf zahlreichen Oberflächen, einschließlich der meisten Metalle// Gute Witterungsbeständigkeit// Gute Witterungsbeständigkeit
Geeignet für einen breiten Temperaturbereich// Problemlos stanzbar// Problemlos stanzbar
Chemisch resistenter Klebstoff// Chemisch resistenter Klebstoff// Einfach abziehbare Schutzfolie
Sehr gut formbar/anschmiegsam// Die Schutzfolie ermöglicht das Stanzen des Klebebands in spezifische Formen, die auf Montage- oder Produktionsprozesse abgestimmt sind// Sehr gut formbar/anschmiegsam
Auf Schutzfolie gewickelt// Auf Schutzfolie gewickelt
Kombiniert spezifische Vorteile von Blei und chemisch resistentem Klebstoffsystem// Kombiniert spezifische Vorteile von Blei und chemisch resistentem Klebstoffsystem

Hinweis:

Zum Abdecken beim Galvanisieren
Strahlungsbarriere
Feuchtigkeitssperre
Chemisches Fräsen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb