Ausführung:
Made from heavy duty material
Suitable for demanding applications
Compatible with certain tight fitting facepieces
Protects against certain gases, vapours and particulates when used in an approved configuration
Supports integration of compatible hearing and head protection
Beschreibung:
Der 3M™ EPDM Luftschlauch für hohe Beanspruchung BT-54 ist ein Luftschlauch mit fester Länge zur Kombination der Vollmasken FM3 und FM4 mit den 3M™ Gebläseatemschutz-Systemen TR-600 und TR-800.
Merkmal:
Hergestellt aus strapazierfähigem Material
Für Anwendungen in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
Kompatibel mit Atemschutz-Vollmasken mit DIN40-Gewinde (FM3 Promask und FM4 Vision).
In zugelassener Konfiguration Schutz vor bestimmten Gasen, Dämpfen und Partikeln, siehe Datenblatt
Unterstützt die Integration von kompatiblem Gehör- und Kopfschutz