• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Solus™ 2000 Schutzbrille, blau/graue Bügel, Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung, klare Scheiben mit integriertem +1.5 Lesebereich, S2015AF-BLU

Artikel-Nr.: 7100218306
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100218306
EAN / GTIN 58887862355250
Herstellernummer 7100218306
L-Nummer L01110 698

Beschreibung

Ausführung:

Einstellbare Ratschenbügel
Lesebrillen mit Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtungen in verschiedenen Stärken: +1,5, +2,0 oder +2,5.
Scheiben aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung
Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 an einschlagbeständige Schutzbrillen

Beschreibung:

Die 3M™ Solus™ Schutzbrille Serie 2000 mit Vergrößerungsbereich ist eine elegante Schutzbrille mit einstellbaren Ratschenbügeln für individuellen Sitz. Sie ist mit unterschiedlichen Vergrößerungsbereichen lieferbar.

Merkmal:

Elegante 3M™ Solus™ Schutzbrillen mit schlankem Design, Vergrößerungsbereich und einstellbaren Ratschenbügeln zur Anpassung der Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition
Erhältlich mit verschiedenen Dioptrien: +1,5 oder +2,0 oder +2,5
Halbfester Nasensteg und weiche Bügelenden für verbesserten Tragekomfort und Sitz
Widerstandsfähige Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung

Hinweis:

Montage, Automobilbranche, Luftfahrt, Bau, Abbruch, Anlagenwartung, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Forstwirtschaft, Strafverfolgung, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Chemie und Pharma, Straßenbau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb