• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Elite, Schwarz/Grau, Standard-Schirm, 70 mm, 20 Stk./Karton 2031217

Artikel-Nr.: 7100217876
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Anstoßkappe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100217876
EAN / GTIN 04054596712126
Herstellernummer 7100217876
L-Nummer L01130 107073
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1
Das leichte Mikrofasergewebe reduziert Feuchtigkeit und lässt Luftzirkulation zu
Belüftung durch Netze an den Seiten und der Oberseite erhöht die Atmungsaktivität
Über 360° reflektierende Paspeln verbessern Sichtbarkeit und Sicherheit

Beschreibung:

Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Elite ist ein Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1. Sie besteht aus leichtem schwarz-grauem Mikrofasergewebe mit Netzen an den Seiten und der Oberseite zur Belüftung. Die Mütze hat einen Standard-Schirm (70 mm) und über 360° reflektierende Paspeln. Dazu kommt eine flexible, ergonomische ABS-Schale.

Merkmal:

Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
Das flexible Schalendesign ist für viele verschiedene Kopfgrößen geeignet
Modisches zweifarbiges Design
Kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden

Hinweis:

Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb