Ausführung:
Produktfarbe: Marineblau
Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1
Das leichte Mikrofasergewebe reduziert Feuchtigkeit und lässt Luftzirkulation zu
Belüftung durch Netze an den Seiten und der Oberseite erhöht die Atmungsaktivität
Über 360° reflektierende Paspeln verbessern Sichtbarkeit und Sicherheit
Beschreibung:
Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Elite ist ein Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1. Sie besteht aus leichtem marineblau-grauem Mikrofasergewebe mit Netzen an den Seiten und der Oberseite zur Belüftung. Die Mütze hat einen Mikro-Schirm (25 mm) und über 360° reflektierende Paspeln. Dazu kommt eine flexible, ergonomische ABS-Schale.
Merkmal:
Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
Das flexible Schalendesign ist für viele verschiedene Kopfgrößen geeignet
Erhältlich mit 3 Schirmlängen: Mikro (25 mm), verkürzt (55 mm) und Standard (70 mm)
Modisches zweifarbiges Design
Kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden
Hinweis:
Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung