• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Weiß, verkürzter Schirm, 55 mm, 20 Stk./Karton 2030604

Artikel-Nr.: 7100217861
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anstoßkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100217861
EAN / GTIN 04054596715424
Herstellernummer 7100217861
L-Nummer L01110 645

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1
Das leichte Mikrofasergewebe reduziert Feuchtigkeit und lässt Luftzirkulation zu
Die Belüftung durch die Seitennetze erhöht die Atmungsaktivität
Das flexible Schalendesign ist für viele verschiedene Kopfgrößen geeignet

Beschreibung:

Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic in Weiß ist ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 im Baseballkappen-Stil mit verkürztem Schirm (55 mm). Sie besteht aus leichtem Mikrofasergewebe und verfügt über Seitennetze zur Belüftung. Dazu kommt eine flexible, ergonomische ABS-Schale.

Merkmal:

Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
Erhältlich in verschiedenen Farben
Kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden

Hinweis:

Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb