• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic, Dunkelgrün, Mikro-Schirm, 25 mm, 20 Stk./Karton 2030595

Artikel-Nr.: 7100217856
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Anstoßkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100217856
EAN / GTIN 04054596715271
Herstellernummer 7100217856
L-Nummer L01110 496

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1
Das leichte Mikrofasergewebe reduziert Feuchtigkeit und lässt Luftzirkulation zu
Die Belüftung durch die Seitennetze erhöht die Atmungsaktivität
Das flexible Schalendesign ist für viele verschiedene Kopfgrößen geeignet

Beschreibung:

Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic in Dunkelgrün ist ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 im Baseballkappen-Stil mit Mikro-Schirm (25 mm). Sie besteht aus leichtem Mikrofasergewebe und verfügt über Seitennetze zur Belüftung. Dazu kommt eine flexible, ergonomische ABS-Schale.

Merkmal:

Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
Erhältlich in verschiedenen Farben
Kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden

Hinweis:

Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb