Ausführung:
Produktfarbe: Fluoreszierende Warnfarbe, Orange
Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1
Über 360° reflektierende Paspeln und Streifen sogen für maximale Sichtbarkeit
Das wasserdichte, atmungsaktive Polyurethan-Polyester-Gewebe gewährleistet Tragekomfort
Standard-Schirm (70 mm)
Beschreibung:
Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Classic in oranger fluoreszierender Warnfarbe ist ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 im Baseballkappen-Stil mit Standard-Schirm (70 mm). Sie besteht aus wasserdichtem, atmungsaktivem Polyurethan-Polyester-Gewebe mit über 360° reflektierenden Paspeln und Streifen. Dazu kommt eine flexible, ergonomische ABS-Schale.
Merkmal:
Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
Kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden
Hinweis:
Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung