• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Extra, Marineblau, verkürzter Schirm, 55 mm, 20 Stk./Karton 2021101

Artikel-Nr.: 7100217750
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Anstoßkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100217750
EAN / GTIN 04054596705241
Herstellernummer 7100217750
L-Nummer L01110 642

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Marineblau
Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1
Das patentierte „volle“ Schalendesign bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen
Der verkürzte Schirm (55 mm) ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht
Luftschlitze und die Belüftung durch die Seitennetze erhöhen die Atmungsaktivität zusätzlich

Beschreibung:

Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe Extra in Marineblau ist ein Kopfschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1. Diese Mütze im Baseball-Look zeichnet sich durch eine „volle″ Schalenform, einen verkürzten Schirm (55 mm), ein langlebiges Gewebe, ein Schweißband, Luftschlitze und eine Belüftung durch Seitennetze aus.

Merkmal:

Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
Langlebiges Gewebe aus Polyester-Baumwollgemisch
Kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden
Gürtelclip als Zubehör erhältlich
Erhältlich in 3 Farben (Marineblau, Schwarz und Grau)

Hinweis:

Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb