• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4535-M

Artikel-Nr.: 7100217011
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Unisex-Größe M
Produktart Einwegoverall

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100217011
EAN / GTIN 58887862357049
Herstellernummer 7100217011
L-Nummer L01740 1

Beschreibung

Ausführung:

Erfüllte Spezifikationen: CE Kategorie III// EN 1073-2 gegen radioaktive Kontamination// EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien// EN ISO 13982-1:2004 Type 5 Partikeldichte Schutzanzüge
Produkttyp: Einweg-Overalls
Produktfarbe: weiß
Empfohlene Branche: Transport und Verkehr

Beschreibung:

Der 3M™ Partikelfilter PF10 P3 R D DT-1135E, schützt vor Partikeln wie Staub, Nebel, Aerosolen, Rauch, Schimmel, und Bakterien. Er ist für die Verwendung mit ausgewählten eng anliegenden 3M™ Atemschutzmasken mit Unterdruck und den 3M™ Gebläseatemschutz-Systemen PF-602E+ und PF-602E-ASB geeignet.

Merkmal:

Der Schutzanzug vom Typ 5/6 besteht aus extrem weichem, leichtem und langlebigem Stoff, der eine gute Barriere gegenüber gefährlichen Partikeln sowie Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß herstellt.
Kapuze mit speziellen atmungsaktiven Lagen in Kombination mit großen atmungsaktiven Rückeneinsätzen, die das Risiko von Hitzebelastungen in heißen Umgebungen verringern
2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischen Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
Strickbündchen mit elastischem Taillen- und Knöchelbereich für höheren Komfort und Bewegungsfreiheit

Hinweis:

Asbestentsorgung
Asbestinspektion
Farbspritzen & Beschichten
Isolierarbeiten
Körperlich anstrengende Tätigkeiten
Leichte industrielle Reinigung
Maschinenwartung
Schleifen & Polieren
Zementherstellung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb