• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ GoggleGear™ 6000 Vollsichtbrille, limettengrüner Rahmen, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung (K&N), klare Scheibe, GG6001SGAF-GRN

Artikel-Nr.: 7100216617
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100216617
EAN / GTIN 58887862344384
Herstellernummer 7100216617
L-Nummer L01110 675

Beschreibung

Ausführung:

Vollsicht-Schutzbrille mit Großprofil
3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung ist beständiger* als herkömmliche Antibeschlag-Beschichtungen und trägt damit zu einem verbesserten Leistungsverhalten des Augenschutzes in feuchten und dunstigen Umgebungen bei
Luftzirkulation und weniger Beschlagen dank indirekter Belüftung
Längere Lebensdauer dank Antikratz-Beschichtung
Dank der 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung ist die Brille beschlagfrei und kratzfest und erfüllt die Anforderungen an die Beschlagbeständigkeit gemäß Kennzeichnung K und N der EN 166

Beschreibung:

Die 3M™ GoggleGear™ Schutzbrille Serie 6000 verfügt über ein großes Profil mit indirekter Belüftung für gute Luftzirkulation und Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung.

Merkmal:

3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen mit indirekter Belüftung gegen Beschlagen bieten dank ihres großen Profils genügend Platz, um über den meisten Korrektionsgläsern getragen zu werden
Die erstklassigen sphärisch gebogenen Scheiben bieten ein optimales horizontales und vertikales Sichtfeld
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften
Schwenkbare Ratsche für praktische individuelle Einstellung
Einfach anzupassender Textilkopfbügel für einen sicheren und hohen Tragekomfort
Der breite, flexible Nasenbereich ermöglicht einen guten Sitz beim Tragen mit Atemschutz-Halbmasken
GG6001NSGAF-BLU mit Neoprenkopfbügel kann bis zu 40-mal durch Autoklavieren bei 121°C sterilisiert werden
Das graue, hochklappbare IR-5-Filterglas ist beliebt bei Gasschweiß- und Metalltrennarbeiten
*Basierend auf von 3M durchgeführten internen Tests nach EN 168-Testverfahren im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlag-Beschichtungen

Hinweis:

Schlachthof, Landwirtschaft, Montage, Automobilbranche, Luftfahrt, chemische Industrie, Abschlagen, Bau, Abbruch, Bohren, Anlagenwartung, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Forstwirtschaft, allgemeine Fertigung, Schleifen, Strahlreinigung, Laboratorien, Strafverfolgung, Maschinenbetrieb, Bearbeitung, Maurerei, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Malerarbeiten, Pandemien, Pharmazeutika, Guss, Stromerzeugung, Primärmetalle, Sanierung, Vernietung, Straßenbau, Sandschleifen, Sägearbeiten, Transport, UV-Schutz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb