• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Solus™ CCS Schutzbrille, lindgrüne Bügel, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung (K&N), klare Scheiben, SCCS01SGAF-GRN

Artikel-Nr.: 7100216507
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100216507
EAN / GTIN 58887862348375
Herstellernummer 7100216507
L-Nummer L01110 554

Beschreibung

Ausführung:

Schutzbrille mit Corded Control System (CCS) an den Bügeln zur Befestigung von Gehörschutzstöpseln mit Kordel
Die Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung verhindert das Beschlagen länger als herkömmliche Antibeschlag-Beschichtungen, auch nach bis zu 25-maligem Reinigen mit Wasser*
Längere Lebensdauer dank Antikratz-Beschichtung
Dank der 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung ist die Brille beschlagfrei und kratzfest und erfüllt die Anforderungen an die Beschlagbeständigkeit gemäß Kennzeichnung K und N der EN 166
Scheiben aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung

Beschreibung:

Die 3M™ Solus™ CCS Schutzbrille ist unsere randlose Schutzbrille mit limettengrünen Bügeln, die über ein Corded Control System (CCS) zum Befestigen von Gehörschutzstöpseln mit Kordel verfügt. Die Polycarbonatscheiben bieten dank beidseitiger Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung hervorragende Sicht und verlängerte Haltbarkeit. Erhältlich in verschiedenen Scheibenoptionen.

Merkmal:

Dur das Cord Control System (CCS) sowie die Gehörschutzstöpsel mit Kordel sind die 3M™ Solus™ Schutzbrillen stets einsatzbereit
Für Anwender, die ihre Brille während des Tages häufig auf- und absetzen
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
Geeignet für alle nicht textilen 3M™ Gehörschutzstöpsel mit Kordel
Erhältlich mit abnehmbarem Schaumrahmen
Kennzeichnung des Rahmens: 3M EN 166 FT CE
*Von 3M durchgeführte interne Tests nach EN168-Testverfahren im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlag-Beschichtungen

Hinweis:

Schlachthof, Landwirtschaft, Montage, Automobilbranche, Luftfahrt, chemische Industrie, Abschlagen, Bau, Abbruch, Bohren, Anlagenwartung, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Forstwirtschaft, allgemeine Fertigung, Schleifen, Strahlreinigung, Laboratorien, Strafverfolgung, Maschinenbetrieb, Bearbeitung, Maurerei, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Malerarbeiten, Pandemien, Pharmazeutika, Guss, Stromerzeugung, Primärmetalle, Sanierung, Vernietung, Straßenbau, Sandschleifen, Sägearbeiten, Transport, UV-Schutz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb