• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband mit hoher Haftfähigkeit 375+, Transparent, 72 mm x 50 m, 24 per box

Artikel-Nr.: 7100215467
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100215467
EAN / GTIN 50638060533449
Herstellernummer 7100215467

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 72 mm

Beschreibung:

Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+ ist ein Hochleistungs-Verpackungsdichtband, das eine Vielzahl von schweren Kartonmaterialien, einschließlich recycelter Faserplatten, sicher verschließt. Der starke Klebstoff dichtet Verpackungen sicher ab, um Manipulationen und Bandfehler während des Transports, des Versands und der Lieferung zu verhindern. Der Träger aus Polypropylen-Folienmaterialträger lässt sich leicht abwickeln und widersteht Anrauen, Feuchtigkeit, Abrieb und Kantenrissen.

Merkmal:

Hochleistungs-Schmelzklebeband für schwere Anwendungen
Starker Klebstoff hilft, Manipulationen und Bandfehler während des Versands und der Lieferung zu verhindern
Hohe Kantenreiß- und Beständigkeit für E-Commerce und Einzelpaketsendungen
Synthetischer Gummi-Harz als Warmleimung mit Polypropylen-Trägermaterial für Anpassungsfähigkeit
Einfaches Abwickeln und homogene Abgabe für den Einsatz auf automatisierten Hochgeschwindigkeits-Verpackungslinien
Beständig gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien und Anrauen für lang anhaltende Leistung
Ausgezeichnete Klebkraft auf einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Innenbecherpapier (Liner) und Faserplatten

Hinweis:

Schwere Verpackungsanwendungen
Recycling-Innenbecher (Liner) und Faserplatten
Manuelle oder automatische Kartonversiegelung
Kisten mit mittlerem bis hohem Gewicht

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb