• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Klebeband 5962

Artikel-Nr.: 7100211836
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100211836
EAN / GTIN 04054596736993
Herstellernummer 7100211836

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlicher Klebstoff
Nahezu unsichtbare Befestigung sorgt für glatte Oberflächen
Gesamtbreite: 305 mm
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden

Beschreibung:

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 5962, schwarz, ist ein 1,6 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.

Merkmal:

Schnelles und einfaches Verkleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlicher Klebstoff
Nahezu unsichtbare Befestigung sorgt für glatte Oberflächen// Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
1,6 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungsklebeband in Schwarz aus modifiziertem Acrylatklebstoff haftet auf verschiedenste Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unebene Oberflächen// 1,6 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff haftet auf verschiedenste Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unebene Oberflächen
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden// Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien

Hinweis:

Zur Klebung von Platten auf Rahmen
Zur Klebung von Versteifungselementen an Platten
Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen
Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern
Zur Klebung elektronischer Displays
Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäuse

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb