Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Reduzierte Nachbearbeitung
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 6 mm
Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar
Beschreibung:
Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe oder Glas.
Merkmal:
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung// Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verbindungen// Schnelle und einfache Verbindungen
Senkung von Produktionskosten// Senkung von Produktionskosten
Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar// Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar
Ideal für pulverlackierte Oberflächen// Ideal für pulverlackierte Oberflächen
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Hinweis:
Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie Metallen (z. B. Stahl, Edelstahl und Aluminium), lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen (z. B. H
Zur Verbindung von schwierig zu klebenden Werkstoffen wie z.B. pulverlackierte Oberflächen
Zum Kleben von Namensschildern, Logos und Schildern
Zur Klebung elektronischer Displays
Zum Kleben von Objektivfenstern an Kameragehäuse