• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ 3700 Überbrille, blaue Bügel, kratzfest+ (K), transparente Scheibe, winkelverstellbar, SF3701ASP-BLU-EU

Artikel-Nr.: 7100209340
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100209340
EAN / GTIN 58887862347057
Herstellernummer 7100209340
L-Nummer L01110 415

Beschreibung

Ausführung:

Verstellbare Ratschenbügel sorgen für einen sicheren Sitz
Size: One size fits most
Scheibe aus strapazierfähigem Polycarbonat absorbiert 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung
Antikratz-Beschichtung sorgt für längere Haltbarkeit
Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 für mechanische Festigkeit

Beschreibung:

Die 3M™ SecureFit™ Überbrillen 3700 Serie ist als Überbrille speziell für Menschen mit Korrektionsbrillen vorgesehen. Für eine passgenaue Form und mehr Tragekomfort sind sie mit einstellbaren Ratschenbügeln mit Bügeldruckverteilungstechnologie (PDT) und einem weichen Nasensteg ausgestattet. Für längere Haltbarkeit und bessere Sicht sorgen Polycarbonatscheiben mit 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung. Verfügbar mit verschiedenen Rahmen- und Scheibentönungen.

Merkmal:

Die Produktreihe Over The Glass (OTG) 3M™ SecureFit™ wurde entwickelt, um Mitarbeitern, die auf Korrektionsgläser angewiesen sind, ganztägigen Tragekomfort zu bieten
Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an.
Die einstellbaren Ratschenbügel ermöglichen, die Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition anzupassen.
Weicher Nasensteg für besseren Sitz und Tragekomfort
Der weiche Augenbrauenschutz ermöglicht mehr Platz für einige Korrektionsbrillen
Graue IR-Scheibenfilter sind für Gasschweißen und Metalltrennarbeiten erhältlich

Hinweis:

Montage, Automobilbranche, Luftfahrt, Bau, Abbruch, Anlagenwartung, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Forstwirtschaft, Strafverfolgung, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Öl und Gas, Chemie und Pharma, Straßenbau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb