• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L, Violett, 50 mm x 66 m

Artikel-Nr.: 7100207277
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100207277
EAN / GTIN 50638060403780
Herstellernummer 7100207277

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Violett
Transparent violettes Klebeband, für eine schnelle, unkomplizierte und präzise Positionierung
Gesamtlänge: 65.8 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Die silikonfreie Formulierung reduziert Beschichtungs- und Verbindungsfehler nach dem Prozess

Beschreibung:

Das 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L ist eine zuverlässige silikonfreie Lösung für Chromsäure-Eloxierungen (Typ I). Das leistungsstarke Band ist besonders widerstandsfähig gegenüber Chromsäure und erzeugt scharfe Abdeckkanten. Dank des Gummi-Harz-Klebstoffs lässt es sich einfach entfernen.

Merkmal:

Speziell für das Maskieren von Werkstückteilen in Chromsäure-Eloxierbädern (Typ I) entwickelt// Speziell für das Maskieren von Werkstückteilen in Chromsäure-Eloxierbädern (Typ I) entwickelt
Transparent violettes Klebeband, für eine schnelle, unkomplizierte und präzise Positionierung// Transparent violettes Klebeband, für eine schnelle, unkomplizierte und präzise Positionierung
Bietet saubere Abdeckkanten und minimiert den Farbunterlauf, um die Nachbearbeitung von Teilen zu reduzieren// Bietet saubere Abdeckkanten und minimiert den Farbunterlauf, um die Nachbearbeitung von Teilen zu reduzieren
Saubere Entfernung in einem Stück nach der Bearbeitung// Saubere Entfernung in einem Stück nach der Bearbeitung
Die silikonfreie Formulierung reduziert Beschichtungs- und Verbindungsfehler nach dem Prozess// Die silikonfreie Formulierung reduziert Beschichtungs- und Verbindungsfehler nach dem Prozess
Schnelleres Maskieren und Demaskieren als mit Flüssigmaskierungen; keine Aushärtezeit// Schnelleres Maskieren und Demaskieren als mit Flüssigmaskierungen; keine Aushärtezeit
Mit Schutzpapier zum Bedrucken und Stanzen// Mit Schutzpapier zum Bedrucken und Stanzen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb