• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Marineblau mit verkürztem Schirm 55 mm, 2014280

Artikel-Nr.: 7100206582
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Anstoßkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100206582
EAN / GTIN 04054596719385
Herstellernummer 7100206582
L-Nummer L01110 185

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Marineblau
Elastische Schale aus ABS-Kunststoff zum Reinigen herausnehmbar
Luftschlitze
Saugfähiges Frottee-Schweißband
Erhältlich in mehreren Schirmlängen für vielfältige Anwendungen

Beschreibung:

Die 3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe bietet optimalen Anstoßschutz vor Stößen und leichten Platzwunden durch feststehende Objekte. Dank des patentierten, flexiblen Schalendesigns aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff bietet die 3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812.

Merkmal:

Bietet Stoßschutz in der Industrie gemäß EN 812
Elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgröße
Bereiche für kundenspezifisches Logo (optional)
Gürtelclip als Zubehör erhältlich

Hinweis:

Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb