• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Marineblau mit Standard-Schirm 70 mm, 2014278

Artikel-Nr.: 7100206561
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Anstoßkappe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100206561
    EAN / GTIN 04054596719330
    Herstellernummer 7100206561
    L-Nummer L01110 160

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Marineblau
    Elastische Schale aus ABS-Kunststoff zum Reinigen herausnehmbar
    Luftschlitze
    Saugfähiges Frottee-Schweißband
    Erhältlich in mehreren Schirmlängen für vielfältige Anwendungen

    Beschreibung:

    Die 3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe bietet optimalen Anstoßschutz vor Stößen und leichten Platzwunden durch feststehende Objekte. Dank des patentierten, flexiblen Schalendesigns aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff bietet die 3M™ First Base™ Plus Anstoßkappe Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812.

    Merkmal:

    Bietet Stoßschutz in der Industrie gemäß EN 812
    Elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgröße
    Bereiche für kundenspezifisches Logo (optional)
    Gürtelclip als Zubehör erhältlich

    Hinweis:

    Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb