• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L, 150 mm, 80+, 17-fach gelocht

Artikel-Nr.: 7100206144
  • Mindestbestellmenge: 250 Stk.
  • Bestellschritt: 250 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100206144
EAN / GTIN 50638060399908
Herstellernummer 7100206144

Beschreibung

Ausführung:

Filmträger bietet optimale Kornunterstützung und Kantenstabilität
Erhöhte Produktivität, deutlich höhere Leistung als vergleichbare Klettscheiben
Höhere Standzeit bei gleichmäßiger Abtragsleistung
Wirtschaftlich durch lange Haltbarkeit und effizientes Arbeiten
Aggressiver Abtrag und schneller Schliff

Beschreibung:

Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L vereint das patentierte Präzisions-Keramikkorn mit einem robusten Filmträger und setzt damit neue Maßstäbe im Exzenterschliff. Der besonders reißfeste Filmträger bietet optimale Kornunterstützung und Kantenstabilität. Gleichzeitig sorgt die innovative Spirallochung (mulithole) für optimale Absaugung. Diese Schleifscheibe steht für aggressiven Abtrag, schnellen Schliff, lange Standzeiten und gleichmäßige Oberflächen.

Hinweis:

Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates - including metals, composites, gelcoat and whitewood

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb