• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, inkl. ACK (FR09, FR08, LR6NM), App, Blau, Helmbefestigung, MRX21P3E3WS6-ACK

Artikel-Nr.: 7100205297
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100205297
EAN / GTIN 07318640069732
Herstellernummer 7100205297
L-Nummer L01130 104

Beschreibung

Ausführung:

Schützt vor gesundheitsschädlichem Lärm
Ermöglicht freihändiges Telefonieren in lauten Umgebungen
Dank 3M™ Connected Equipment App iOS- und Android-kompatibel
Headset zur Helmbefestigung
Bluetooth® MultiPoint Technologie ermöglicht Verbindung mit bis zu zwei Geräten

Beschreibung:

Das 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset MRX21P3E3WS6-ACK ist ein stark dämmender Gehörschutz, der mit bis zu zwei Bluetooth®-fähigen Geräten, beispielsweise mit einem Mobiltelefon und einem Zwei-Wege-Funkgerät, verbunden werden kann. Dank der 3M™ Connected Equipment App ist es iOS- und Android-kompatibel. Dieses Headset verfügt außerdem über ein lärmunterdrückendes Galgenmikrofon, eine pegelabhängige Funktion zum Ambient Listening, eine Push-to-Listen-Funktion und einen integrierten UKW-Empfänger. Außerdem schaltet es sich bei Nichtverwendung nach vier Stunden automatisch ab und gibt bei niedrigem Batteriestand eine Warnung aus. Die Elektronik befindet sich im äußeren Teil der Kapsel. Für diese sind austauschbare Polster und Schaumstoffkissen verfügbar.

Merkmal:

Lärmunterdrückendes Galgenmikrofon
Pegelabhängige Funktion zum Hören von Umgebungsgeräuschen und Push-to-Listen-Funktion
Integriertes UKW-Radio
Austauschbare Polster und Schaumstoffkissen
Auch als eigenständiges Headset mit Kopfbügel verfügbar

Hinweis:

Agriculture, assembly, demolition, electrical, facility maintenance, machine operations, remediation

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb