• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Perfect-It™ Polierschaum genoppt, lila, ø 150 mm, PN33042

Artikel-Nr.: 7100205187
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifschwamm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100205187
    EAN / GTIN 04054596685055
    Herstellernummer 7100205187
    L-Nummer L51710 913

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Violett
    Für beste Ergebnisse: Drehzal an Ihrer Maschine 800-1000 upm.
    Eine gewaffelte Oberfläche reduziert die Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
    Verhinderd Polierspritzer dank der Schaumkonstruktion, welche die Politur im Schaum hält.
    Verfügbar in 80mm und 150mm Hookit™ Konfektion

    Beschreibung:

    Die 3M™ Perfect-It™ 1-Schritt-Finishing Polierschwämme sind unsere violetten Polierschwämme mit der höchsten Leistung, ideal für das Ausschleifen von Schleifkratzern durch 3M™ Trizact™ Schleifscheiben 8000 in einem einzigen Schritt. In Kombination mit 3M™ Perfect-It™ Famous Finish oder 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finish verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

    Merkmal:

    Ideal für die Anwendung mit 3M™ Perfect-It™ Famous Finish oder 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finish
    Für optimale Leistung verwenden Sie eine Drehzahl zwischen 800/min und 1400/min
    Die waffelförmige Oberfläche reduziert die Wärmeentwicklung
    Schnelleres, saubereres Arbeiten dank Schaumstoffausführung, die die Politur sicher aufnimmt
    Verfügbar in den Hookit™ Durchmessern 80 mm und 150 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb