Ausführung:
Reflektierendes Gewebe hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern
Sehr gute Waschbarkeit in der Industriewäsche bei 75° C mit Trocknung im Tumbler bei 90° C oder Tunnelfinishing bei 155° C
Gesamtlänge: 100 m
Gesamtbreite: 20 mm
Nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert
Beschreibung:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925 für die hohe Sichtbarkeit bei starker Beanspruchung, wie bei Arbeits- und Berufsbekleidung, die industriell gewaschen wird.
Merkmal:
Sehr gute Waschbarkeit in einem desinfizierenden Industriewäscheverfahren bei 75° C mit Trocknung im Tumbler bei 90° C oder Tunnelfinishing bei 155° C
Geeignet für den Einsatz auf empfindlichen Geweben, die nur chemisch gereinigt werden können