• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Perfect-It™ Polierschaum genoppt, lila, ø 75 mm,

Artikel-Nr.: 7100203934
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100203934
EAN / GTIN 04054596685338
Herstellernummer 7100203934
L-Nummer L51710 1121

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Violett
Für beste Ergebnisse: Drehzal an Ihrer Maschine 800-1000 upm.
Eine gewaffelte Oberfläche reduziert die Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
Verhinderd Polierspritzer dank der Schaumkonstruktion, welche die Politur im Schaum hält.
Verfügbar in 80mm und 150mm Hookit™ Konfektion

Beschreibung:

Die 3M™ Perfect-It™ 1-Schritt-Finishing Polierschwämme sind unsere violetten Polierschwämme mit der höchsten Leistung, ideal für das Ausschleifen von Schleifkratzern durch 3M™ Trizact™ Schleifscheiben 8000 in einem einzigen Schritt. In Kombination mit 3M™ Perfect-It™ Famous Finish oder 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finish verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Merkmal:

Ideal für die Anwendung mit 3M™ Perfect-It™ Famous Finish oder 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finish
Für optimale Leistung verwenden Sie eine Drehzahl zwischen 800/min und 1400/min
Die waffelförmige Oberfläche reduziert die Wärmeentwicklung
Schnelleres, saubereres Arbeiten dank Schaumstoffausführung, die die Politur sicher aufnimmt
Verfügbar in den Hookit™ Durchmessern 80 mm und 150 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb