• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT74H52A-111

Artikel-Nr.: 7100203638
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Bügelgehörschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100203638
    EAN / GTIN 04054596695672
    Herstellernummer 7100203638
    L-Nummer L01110 348

    Beschreibung

    Ausführung:

    Product Colour: Yellow
    Optimized speakers for use in noisy environments
    FLX2 accessory connector for easy adaptation to required solution
    Flexible headband that adapt to different head shapes

    Beschreibung:

    Das 3M™ PELTOR™ CH-3 Headset mit PTT nutzt das FLX2 Kabelsystem. Dieses System unterstützt einfache und zuverlässige Verbindungen mit einem Sortiment für die meisten Anwendungen. Leuchtendes Gelb für hohe Sichtbarkeit. Lautsprechersystem optimiert für die Sprachfrequenz in lärmintensiven Umgebungen. Moderne Konstruktion der Kapseln für hohen Komfort und hohe Dämmung.

    Merkmal:

    Bieten Gehörschutz
    Für den Einsatz in lauten Umgebungen optimierte Lautsprecher
    FLX2 Zubehörstecker zur einfachen Anpassung an die gewünschte Lösung
    Flexibler Kopfbügel, passt sich der Kopfform an
    Nach IP68 klassifiziertes, lärmunterdrückendes Galgenmikrofon
    Leuchtendes Gelb für hohe Sichtbarkeit

    Hinweis:

    Landwirtschaft, Montage, Abbruch, Elektrik, Anlagenwartung, Maschinenbetrieb, Sanierung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb