• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Vliesscheibe SC-DB, braun, 115 mm x 22 mm, A CRS

Artikel-Nr.: 7100200310
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100200310
    EAN / GTIN 04054596682948
    Herstellernummer 7100200310

    Beschreibung

    Ausführung:

    3-dimensionale, laminierte Faservlieskonstruktion
    Fiberunterlage
    Offene Struktur
    Surface Conditioning Vlies
    Hohe Arbeitssicherheit durch Befestigung über Spannmutter

    Beschreibung:

    Die Scotch-Brite™ Vliesscheibe SC-DB ist mit einer Fiberunterlage und vier Schlitzen ausgestattet. Mit Stützteller und Spannmutter kommt diese Scheibe auf dem Winkelschleifer zum Einsatz. Die Zentrierung reduziert hierbei die Vibrationen.

    Merkmal:

    Hohe Lebensdauer
    Oberflächenwirksam
    Offene Konstruktion
    Stabilität und Härte
    Kontrollierte Schneidleistung

    Hinweis:

    Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarben, Glätten von Oberflächen, leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten
    Geeignet für Metall, Verbundstoffe, Kunststoff und andere Materialien

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb