Beschreibung:
Die 3M™ Versaflo™ Helme der M-300-Serie sind leichte, kompakte und ausbalancierte Helme mit einem integrierten Schutz gegen eine Reihe von Gefahren für die Atemwege, den Kopf, das Gesicht und die Ohren und eignen sich damit für den Einsatz auf Baustellen. Für den Einsatz mit 3M™ Atemschutzgebläsen und Druckluft-Atemschutzsystemen in einer Vielzahl von Anwendungen.
Merkmal:
Schutz bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Zuverlässige Filterleistung mit geringem Atemwiderstand
Gr. S
Frei von Komponenten aus Naturkautschuklatex
Erfüllen die Anforderungen der EN 149:2001+A1:2009
Integrierter, anpassbarer Nasenbügel bietet einen bequemen Sitz
Flach faltbares Design für einfache und praktische Lagerung
Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M™ Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt
Für eine große Bandbreite an Gesichtsformen in kleinen und Standardgrößen erhältlich
Hinweis:
Pandemievorsorge
Pharma
Bau
Holzbearbeitung
DIY
Instandhaltung