• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 45452XL, weiss, Typ 5/6, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 7100198132
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Farbe weiß
Unisex-Größe 2XL
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100198132
EAN / GTIN 04054596670136
Herstellernummer 7100198132

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Size: XXL
3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss, verschließbare Patte, Elastikzug an Rücken und Knöcheln für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
Strickbündchen und elastischer Taillen- und Knöchelbereich für höheren Komfort und Bewegungsfreiheit
Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und minimiert das Risiko von Funkenbildung

Beschreibung:

4545 Schutzanzug weiss Typ 5/6 Gr. 2XL

Merkmal:

Mit der neuesten Technologie ausgestattet, bietet der Schutzanzug 4545 viele Vorteile : Das neue besonders fusselarme Material ist sehr leicht (49 g/qm²) und passt sich optimal an die Körperform an und erhöht dadurch den Tragekomfort. Der Schutzanzug eignet sich vor allem beim Einsatz in Reinräumen und bei der industriellen Reinigung.
Weiches und leichtes, besonders fusselarmes mikroporöses Laminat, das sich dem Körper gut anpasst und für Bewegungsfreiheit sorgt
EN 1073-2 Nuklearteilchenschutz

Hinweis:

Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie
Asbestentsorgung
Asbestinspektion
Farbspritzen & Beschichten
Isolierarbeiten
Leichte industrielle Reinigung
Maschinenwartung
Reinraum-Anwendungen
Schleifen & Polieren
Zementherstellung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb