• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Fächerscheibe 769F, 180 mm x 22 mm, 80+, flach, T27

Artikel-Nr.: 7100197431
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100197431
EAN / GTIN 05902658114229
Herstellernummer 7100197431
L-Nummer L51710 692

Beschreibung

Ausführung:

Liefert langlebige Leistung und Vielseitigkeit.
Schneidet schneller und halt länger als herkömmliches Schleifkorn dank dem 3M™ Präzisionskorn
Nachweislich leistungsstärker als herkömmliche Fächerschleifscheiben aus Zirkonkorund.
Einzelne Lamellen zerfallen und setzen frisches Mineral frei, um eine gleichbleibende Schnittgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer der Scheibe zu gewährleisten.
Ideal für den Einsatz auf Karbonstahl, Edelstahl und anderen wärmeempfindlichen Legierungen.

Beschreibung:

Leistung ohne Kompromisse! Erledigen Sie schwierige Arbeiten mit der 3M™ Fächerscheibe 769F, die alle andere als gewöhnlich ist. Mit dem 3M präzisionsgeformten Korn bietet sie eine großartige Kombination aus Leistung und Nutzen. Zudem ermöglicht diese Scheibe eine doppelt so hohe Abtragsleistung und ebenso hohe Standzeit im Vergleich zu herkömmliche Zirkonkorund-Schleifscheiben. Ein besonders präzises Ergebnis lässt sich durch die Körnung 120+ erzielen. Eine ausgezeichnete Wahl für die Bearbeitung von Bau- und Edelstahl.

Merkmal:

Covers a wide range of applications from weld grinding and beveling to surface prep

Hinweis:

Weld grinding, bevelling, edge deburring, blending, finishing, surface preparation, scale removal and weld spatter removal

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb