• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Fächerscheibe 769F, 180 mm x 22 mm, 60+, flach, T27

Artikel-Nr.: 7100196800
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Fächerschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100196800
    EAN / GTIN 05902658114205
    Herstellernummer 7100196800

    Beschreibung

    Ausführung:

    Liefert langlebige Leistung und Vielseitigkeit.
    Schneidet schneller und halt länger als herkömmliches Schleifkorn dank dem 3M™ Präzisionskorn
    Nachweislich leistungsstärker als herkömmliche Fächerschleifscheiben aus Zirkonkorund.
    Einzelne Lamellen zerfallen und setzen frisches Mineral frei, um eine gleichbleibende Schnittgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer der Scheibe zu gewährleisten.
    Ideal für den Einsatz auf Karbonstahl, Edelstahl und anderen wärmeempfindlichen Legierungen.

    Beschreibung:

    Leistung ohne Kompromisse! Erledigen Sie schwierige Arbeiten mit der 3M™ Fächerscheibe 769F, die alle andere als gewöhnlich ist. Mit dem 3M präzisionsgeformten Korn bietet sie eine großartige Kombination aus Leistung und Nutzen. Zudem ermöglicht diese Scheibe eine doppelt so hohe Abtragsleistung und ebenso hohe Standzeit im Vergleich zu herkömmliche Zirkonkorund-Schleifscheiben. Ein besonders präzises Ergebnis lässt sich durch die Körnung 120+ erzielen. Eine ausgezeichnete Wahl für die Bearbeitung von Bau- und Edelstahl.

    Merkmal:

    Covers a wide range of applications from weld grinding and beveling to surface prep

    Hinweis:

    Weld grinding, bevelling, edge deburring, blending, finishing, surface preparation, scale removal and weld spatter removal

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb