• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Verpackungsklebeband 371, Braun, 50 mm x 66 m

Artikel-Nr.: 7100196547
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100196547
EAN / GTIN 04054596670914
Herstellernummer 7100196547
L-Nummer L01310 1019

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelbbraun
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

Das Scotch® Verpackungsklebeband 371 verschließt verlässlich verschiedenste Kisten- und Kartonmaterialien wie Wellpappe. Das feuchtigkeitsbeständige Trägermaterial aus Polypropylen widersteht Abrieb, Chemikalien und Scheuern während des gesamten Versandvorgangs. Es passt sich Kanten und rauen Oberflächen gut an, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten.

Merkmal:

Gummi-Harz-Klebstoff haftet schnell auf einer Vielzahl von Materialien wie Faserplatte// Preisgünstiges und zuverlässiges Verpackungsklebeband für leichte Verpackungen
Das Klebeband ist knick-, abrieb-, feuchtigkeits- und scheuerbeständig, um eine lang anhaltende Haftung zu bieten// Gute Anfangshaftung auf zahlreichen Materialien, einschließlich Faserplatten
Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen an und gewährleistet so eine gute Abdichtung// Das Trägermaterial passt sich an Kanten und raue Oberflächen gut an, um eine gute Abdichtung zu erreichen
Das Klebeband ist beständig gegenüber Einkerbungen, Abrieb, Feuchtigkeit und Scheuern// Sichere Aufbewahrung der Inhalte dank guter Aufreiß- und Kantenzugfestigkeit
Gute Kanten- und Ausreißfestigkeit// Mit individueller Bedruckung (Sicherheitshinweise, Markenlogos) verfügbar
Ausgezeichnete Haftung auf recyceltem Abdeckpapier oder Faserplatte

Hinweis:

Zum Verschließen leichter Kartons
Am besten geeignet für Faltkartons von bis zu 30 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb