• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 30/8 mm, 1 m, Großpackung

Artikel-Nr.: 7100195509
  • Mindestbestellmenge: 15 Stk.
  • Bestellschritt: 15 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kabeltülle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100195509
EAN / GTIN 08712403596722
Herstellernummer 7100195509
L-Nummer L01310 2015

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
UV-beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse
Gesamtlänge: 1000 mm
Als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren geeignet

Beschreibung:

Die 3M™ Warmschrumpfschläuche HDT-A sind eine starre, dickwandige und halogenfreie Schrumpfschlauch-Reihe, die für zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Abschlüssen bis zu 1,0 kV sowie für mechanischen und Umweltschutz sorgt. HDT-A Schrumpfschläuche verfügen über eine flammhemmende, vernetzte Polyolefin-Außenwand und eine werkseitig aufgebrachte Klebstoffschicht auf der Innenseite.

Merkmal:

Gleicht elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften für verschiedene Anwendungen in der Industrie und Energieversorgung aus
Bietet Schrumpfschutz und Zugentlastung von Leitungen, Lötstellen, Klemmen und Anschlüssen
Hergestellt aus Polyolefin, Schrumpfverhältnis von bis zu 4,5:1
Mechanischer und Umweltschutz
Elektrische Isolierung
SAE AS23053/15, Klasse 1-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb