• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Klebeband 5906

Artikel-Nr.: 7100193935
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100193935
    EAN / GTIN 56936177911421
    Herstellernummer 7100193935
    L-Nummer L01310 1209

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Sofortige Haftung und Gebrauchsfestigkeit durch PSA-Klebstoff
    Nahezu unsichtbare Verbindungen sorgen für ansprechende Oberflächen
    Gesamtbreite: 1.17 m
    Kann mechanische Befestigungslösungen (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen: Kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und Nachreinigen erforderlich

    Beschreibung:

    Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 5906. Dieses Klebeband ist schwarz, 0,15 mm dick und besteht aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff um einen sehr anpassungsfähigen Schaumstoffkern. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen, wie z. B. Pulverbeschichtungen, ein. Ideal für Anwendungen mit dünner Klebstoffschicht.

    Merkmal:

    Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
    Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
    Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
    0,15 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz mit Acrylschaumkern und modifiziertem Acrylat-Klebstoff, haftet auf verschiedensten Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unregelmäßigen Oberflächen// 0,15 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz mit Acrylschaumkern und modifiziertem Acrylat-Klebstoff, haftet auf verschiedensten Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unregelmäßigen Oberflächen
    Kann mechanische Befestigungslösungen (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen: Kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und Nachreinigen erforderlich// Kann mechanische Befestigungslösungen (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen: Kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und Nachreinigen erforderlich
    Hohe Absorption dynamischer Kräfte, wirkt schwingungs- und stoßdämpfend// Hohe Absorption dynamischer Kräfte, wirkt schwingungs- und stoßdämpfend
    Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
    Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
    Dünne Klebefugen// Dünne Klebefugen

    Hinweis:

    Für den Innen- und Außenbereich
    Zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen
    Zur Verbindung von schwierig zu klebenden Werkstoffen wie z.B. pulverlackierte Oberflächen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb