Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Sofortige Haftung und Gebrauchsfestigkeit durch PSA-Klebstoff
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 1168 mm
Kann mechanische Befestigungslösungen (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen: Kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und Nachreinigen erforderlich
Beschreibung:
Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband 5909. Dieses Klebeband ist schwarz, 0,3 mm dick und besteht aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff um einen sehr anpassungsfähigen Schaumstoffkern. Es ersetzt Nieten, Schweißnähte und Schrauben. Das Klebeband dient zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen, wie z. B. Pulverbeschichtungen, ein. Ideal für Anwendungen mit dünner Klebstoffschicht.
Merkmal:
Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
0,3 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz mit Acrylschaumkern und modifiziertem Acrylat-Klebstoff, haftet auf verschiedensten Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unregelmäßigen Oberflächen// 0,3 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz mit Acrylschaumkern und modifiziertem Acrylat-Klebstoff, haftet auf verschiedensten Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unregelmäßigen Oberflächen
Kann mechanische Befestigungslösungen (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen: Kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und Nachreinigen erforderlich// Kann mechanische Befestigungslösungen (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen: Kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und Nachreinigen erforderlich
Hohe Absorption dynamischer Kräfte, wirkt schwingungs- und stoßdämpfend// Hohe Absorption dynamischer Kräfte, wirkt schwingungs- und stoßdämpfend
Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Dünne Klebefugen// Dünne Klebefugen
Hinweis:
Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen
Zur Verbindung von schwierig zu klebenden Werkstoffen wie z.B. pulverlackierte Oberflächen