• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aqua Washi Tape 2899, Blau, 1250 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7100193857
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100193857
EAN / GTIN 04054596650367
Herstellernummer 7100193857

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1250 mm

Beschreibung:

Das Abdeckklebeband 2899 ist ein blaues Abdeckklebeband mit einem dünnen, flachen Papierträger (Washi) und einem Acrylatklebstoff, das sich gut für allgemeine Lackierarbeiten eignet. Es ist 0,081 mm dick und verfügt über eine Zugfestigkeit von 30,7 N/cm. Das Abdeckklebeband ist auf Edelstahl bis 150 °C für eine Stunde temperaturbeständig.

Merkmal:

Zeichnet sich durch ein dünnes, flexibles Trägermaterial für scharfe Farbkanten bei kurvenförmigen und geraden Farblinien aus
Robuster Acrylatklebstoff für ein einfaches Entfernen mit guter Temperaturbeständigkeit
Leicht von Hand abzureißen, Zusatzstoffe verhindern das Abblättern beim Brennvorgang
Einfache Klebstoffentfernung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb