• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-ZS Pro Extra Cut, 100 mm x 25 mm x 6 mm, A XCRS

Artikel-Nr.: 7100192739
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100192739
EAN / GTIN 04054596606906
Herstellernummer 7100192739
L-Nummer L51710 1482

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Aluminiumoxidmineral entfernt aggressiv die obere Schicht und verfeinert das darunterliegende blanke Metall.
Hohe Anpassungsfähigkeit bietet eine größere Kontaktfläche für schnellere Abtragleistungen.
Hochfeste Faser, resistent gegen Ausbrüche und bietet optimale Leistung an Kanten.
Widerstandsfähig gegen Belastung und somit gleichmäßige Schnittleistung

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut besteht aus Aluminiumoxid, das in eine offene Nylonfaserkonstruktion integriert ist. Unsere Scheiben sind so konzipiert, dass sie harte Beschichtungen wie starken Rost, dickschichtigen Lack und Korrosion entfernen während sie gleichzeitig das darunterliegende blanke Metall verblenden und veredeln.

Merkmal:

Entfernt schnell starken Rost, dickschichtigem Lack, Korrosion und reinigt Schweißnähte
Hohe Geschwindigkeit und geringe Vibrationen

Hinweis:

Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion and weld discolouration

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb