• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ Aufbewahrungsbeutel für Batterie, H169223

Artikel-Nr.: 7100185850
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Tasche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100185850
    EAN / GTIN 04054596624948
    Herstellernummer 7100185850

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01
    Hergestellt aus schwerentflammbarem Stoff zum Schutz vor Funken und Flammen.
    Wird am Gürtel befestigt
    Die Helmlampe nutzt die Batterie des 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzes als Stromquelle. Wird G5-01 alternativ mit Druckluftreglern betrieben, wird die Adflo-Batterie benötigt, um die Lampe mit Strom zu versorgen.
    Die gewohnheitsmäßige Überprüfung der Ausrüstung ist ein Garant für höchstmögliche Sicherheit und den Komfort des Trägers.

    Beschreibung:

    Aufbewahrungsbeutel für die Batterie des Adflos, wenn die Helmlampe in Kombination mit Druckluft verwendet wird.

    Merkmal:

    Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb