• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Helmlampe für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01, inkl. Leuchtmittel, Vorsatzscheibe, Kabel/Montageteilen und langem Kabel - H169200

Artikel-Nr.: 7100185841
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Brillen Leuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100185841
    EAN / GTIN 04054596625488
    Herstellernummer 7100185841
    L-Nummer L01140 204

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01
    Wird an die 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01 montiert
    Zum Ausleuchten des Werkstücks oder um eine dunkle Arbeitsumgebung zu erhellen
    Set enthält alle Teile, die man für die Inbetriebnahme benötigt: Leuchtmittel, Vorsatzscheibe, Kabel-/Montageteile und langes Kabel.
    Nutzt den Akku des 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutzes als Stromquelle.

    Beschreibung:

    Komplett-Set der Helmlampe für 3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01, inkl. Leuchtmittel, Vorsatzscheibe, Kabel/Befestigungsteilen und langem Kabel.

    Merkmal:

    Vorsatzscheiben und Kabel sind separat als Ersatzteile erhältlich
    Die gewohnheitsmäßige Überprüfung der Ausrüstung ist ein Garant für höchstmögliche Sicherheit und den Komfort des Trägers.
    Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb