• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ 200 Schutzbrille, Gestell blau, Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung (K/N), klare Scheibe, SF201SGAF-BLU-EU

Artikel-Nr.: 7100185279
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100185279
EAN / GTIN 58887862343752
Herstellernummer 7100185279
L-Nummer L01110 88
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Das Passformsystem der Schutzbrille ist für eine Vielzahl von Kopfgrößen geeignet
Die Brille verfügt über die patentierte 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Diese sorgt durch die Verteilung des Drucks über den Ohren für einen höheren Tragekomfort und einen komfortablen und sicheren Sitz
Dank der 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung ist die Brille beschlagfrei und kratzfest und erfüllt die Anforderungen an die Beschlagbeständigkeit gemäß Kennzeichnung K und N der EN 166
Sehr leicht, nur 18 Gramm
Aufgrund der flachen und flexiblen Form im Schläfenbereich wird die Brille gerne in Kombination mit Kapselgehörschützern getragen

Beschreibung:

Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille Serie 200 ist eine leichte Schutzbrille mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Unsere Brillen sind durch die Wraparound-Form sicher und bequem. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.

Merkmal:

Kostengünstige, leichte (18 g) 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen
Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren
Einfache Reinigung
Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich
Korrektionsglaseinsatz erhältlich

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb