• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Goggle Gear™ 500 Vollsicht-Schutzbrille, Neoprenkopfband, Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung (K/N), klare Scheibe, GG501NSGAF-EU

Artikel-Nr.: 7100185183
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100185183
EAN / GTIN 58887862343745
Herstellernummer 7100185183
L-Nummer L01110 396

Beschreibung

Ausführung:

Modernes, schlankes und leichtes Design für eine hervorragende Passform
Das verstellbare Neoprenkopfband ist leicht zu reinigen und sterilisierbar
Praktische Anpassbarkeit dank eines drehbaren Kopfbands
Dank der 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung ist die Brille beschlagfrei und kratzfest und erfüllt die Anforderungen an die Beschlagbeständigkeit gemäß Kennzeichnung K und N der EN 166
Die Beschichtung behält auch nach häufigem Reinigen ihre Wirksamkeit. Sie kann durch das Einweichen in verdünntem Bleichmittel oder mithilfe von in Alkohol getränkten Reinigungstüchern desinfiziert werden, ohne dabei einen Verlust der Anti-Fog-Leistung herbeizuführen

Beschreibung:

Die 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen Serie 500 sind leicht, schlank und bieten hervorragenden Beschlagschutz.

Merkmal:

Leichte 3M™ GoggleGear™ Vollsichtbrillen mit kleinem Profil und indirekter Belüftung gegen Beschlagen ermöglichen ganztägigen Tragekomfort
Die erstklassigen sphärisch gebogenen Scheiben bieten ein optimales horizontales und vertikales Sichtfeld
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften
Schwenkbare Ratsche für praktische individuelle Einstellung
Einfach anzupassender Textilkopfbügel für einen sicheren und hohen Tragekomfort
Der breite, flexible Nasenbereich ermöglicht einen guten Sitz beim Tragen mit Atemschutz-Halbmasken
GG501NSGAF-BLU mit Neoprenkopfbügel kann bis zu 40-mal durch Autoklavieren bei 121°C sterilisiert werden
Korrektionsglaseinsatz erhältlich