• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ 400X Schutzbrille, Gestell schwarz/schwarz, Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung (K/N), zinnoberrote Scheibe, SF422XSGAF-BLK-EU

Artikel-Nr.: 7100185109
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100185109
EAN / GTIN 58887862343813
Herstellernummer 7100185109
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochkomfortable, moderne Schutzbrille für eine Vielzahl von Anwendungen.
Das Design passt sich den Konturen an und sorgt damit für eine bessere Passform, die ein Abrutschen verhindert
Komfortablerer Sitz dank gepolsterter Bügelenden.
Kombination aus weichem Nasensteg und integriertem Augenbrauenschutz für noch mehr Komfort und zusätzlichen Schutz vor mechanischen Gefahren wie umherfliegende Partikel.
Bügel und Augenbraunschutz in kräftigen Farben für modische Akzente

Beschreibung:

Die leichten 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 400X besitzen randlose Polycarbonatscheiben, 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie, breite, flexible Bügel, einen weichen Nasensteg und einen Augenbrauenschutz gegen umherfliegende Partikeln.

Merkmal:

Komfortable 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen mit weichen Bügelenden, Augenbrauenschutz und integriertem Nasensteg für zusätzliche Abdeckung und bequemen Sitz
Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an.
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
Zinnoberrote Scheibe für guten Farbkontrast in Außenbereichen
Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und sorgt damit für Sicherheit der Passform, die ein Abrutschen verhindert
Die flachen und flexiblen Bügel lassen sich gut mit Kapselgehörschützern kombinieren und bieten soliden Seitenschutz

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb