• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Vliesscheibe WR-DC, 150 mm x 8 mm, A VFN

Artikel-Nr.: 7100182624
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100182624
    EAN / GTIN 53134375441723
    Herstellernummer 7100182624
    L-Nummer L51710 78

    Beschreibung

    Ausführung:

    Provides a consistent finish
    Does not alter the geometry of the workpiece

    Beschreibung:

    Die Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesscheibe sorgt für ein gleichmäßiges Finish, ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern. Unsere verschleißfesten Scheiben sind nützlich zum Reinigen, Polieren und Finishen.

    Merkmal:

    Bietet ein gleichmäßiges FinishBietet ein gleichmäßiges Finish
    Verändert nicht die Geometrie des Werkstücks
    Ideal zum Reinigen, Polieren und Schlichten

    Hinweis:

    Ideal for cleaning, polishing and finishing

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb