• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Handpad MS-SH, 158 mm x 224 mm, Typ T

Artikel-Nr.: 7100182623
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100182623
EAN / GTIN 53134375375707
Herstellernummer 7100182623
L-Nummer L51710 666

Beschreibung

Ausführung:

Consistent finish
Repetable
Satin finish
Non-woven construction and abrasive mineral provide consistent cutting over the life of the reusable pad

Beschreibung:

Das Scotch-Brite™ Handpad MS-HA ist flexibel und anpassungsfähig ohne Schleifmineral für leichtes Finishing. Unser Handpad erzeugt ein gleichmäßiges, wiederholbares Finish, ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern.

Merkmal:

Erzeugt ein gleichmäßiges und wiederholbares Finish, ohne die Geometrie des Werkstücks zu verändern
Anpassungsfähig und flexibel
Reduziert Nacharbeit und verbessert die Prozesszeit

Hinweis:

Use for light finishing

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb